Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH917970
Cod. Produttore
917970
Cod. EAN
4013364150621

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: DEHNCONNECT
  • Applicazioni: versatili
Il DEHNCONNECT DCO SD2 MD HF 5 è un prodotto innovativo della rinomata marca DEHN. Progettato per offrire prestazioni elevate, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e affidabilità. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design moderno e funzionale, il DEHNCONNECT DCO SD2 MD HF 5 si integra facilmente in qualsiasi ambiente tecnico, assicurando un utilizzo efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: Il DEHNCONNECT DCO SD2 MD HF 5 è un prodotto innovativo della rinomata marca DEHN. Progettato per offrire prestazioni elevate, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e affidabilità. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design moderno e funzionale, il DEHNCONNECT DCO SD2 MD HF 5 si integra facilmente in qualsiasi ambiente tecnico, assicurando un utilizzo efficiente e sicuro.

tensione nominale DC

5.0 V 5.0 V

tensione permanente AC max.

6.0 V

tensione permanente DC max.

8.5 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

0.5 A

livello di protezione filo/filo

14 V

livello di protezione filo/terra

650 V

frequenza limite

100 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

morsetto