Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH917942
Cod. Produttore
917942
Cod. EAN
4013364150614

Informazioni di prodotto

  • Serie: DEHNCONNECT
  • Tensione nominale: 48 V
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Innovativo
  • Affidabilità: Elevata
  • Applicazione: Professionale
  • Sicurezza: Garantita
  • Prestazioni: Eccellenti
Scopri il DEHNCONNECT DCO SD2 MD 48, un prodotto di alta qualità del marchio DEHN. Realizzato con materiali durevoli, questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. La sua funzionalità avanzata e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni professionali. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'affidabilità, il DEHNCONNECT DCO SD2 MD 48 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto all'avanguardia nel campo elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il DEHNCONNECT DCO SD2 MD 48, un prodotto di alta qualità del marchio DEHN. Realizzato con materiali durevoli, questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. La sua funzionalità avanzata e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni professionali. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'affidabilità, il DEHNCONNECT DCO SD2 MD 48 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto all'avanguardia nel campo elettrico.

tensione nominale DC

48.0 V 48.0 V

tensione permanente AC max.

38.5 V

tensione permanente DC max.

55 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

0.5 A

livello di protezione filo/filo

72 V

livello di protezione filo/terra

650 V

frequenza limite

8 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

morsetto