Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH917989
Cod. Produttore
917989
Cod. EAN
4013364150669

Informazioni di prodotto

  • Serie: DEHNCONNECT
  • Tensione nominale: 48 V
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Elevata sicurezza
  • Applicazione: Professionale
  • Costruzione: Robusta
  • Prestazioni: Elevate
  • Affidabilità: Duratura
Scopri il DEHNCONNECT DCO SD2 E 48, un prodotto della rinomata marca DEHN. Questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEHNCONNECT DCO SD2 E 48 offre una soluzione affidabile e duratura per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta e le caratteristiche avanzate lo rendono ideale per applicazioni professionali. Scegli un prodotto che unisce innovazione e affidabilità nel mondo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Scopri il DEHNCONNECT DCO SD2 E 48, un prodotto della rinomata marca DEHN. Questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEHNCONNECT DCO SD2 E 48 offre una soluzione affidabile e duratura per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta e le caratteristiche avanzate lo rendono ideale per applicazioni professionali. Scegli un prodotto che unisce innovazione e affidabilità nel mondo dell'elettricità.

tensione nominale DC

48.0 V 48.0 V

tensione permanente AC max.

41 V

tensione permanente DC max.

58 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

0.3 kA

corrente di carico nominale

10 A

livello di protezione filo/filo

150 V

livello di protezione filo/terra

75 V

frequenza limite

8.7 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

morsetto