› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam.

DEHNCON-H SET, L1990, ASTA 0,5M, HV

Cod. Rexel DEH819255
Cod. Produttore 819255
Cod. EAN 4013364255371

Informazioni principali

  • Descrizione: DEHNCON-H SET
  • Lunghezza: 1990 mm
  • Asta: 0,5 m
  • Applicazione: Alta tensione
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Alta efficienza
  • Affidabilità: Struttura robusta
  • Serie: DEHNCON-H

Descrizione del prodotto

Il DEHNCON-H SET è un sistema di protezione altamente efficiente, progettato per garantire la sicurezza in ambienti ad alta tensione. Con una lunghezza di 1990 mm e un'asta di 0,5 m, questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità per una durabilità eccezionale. La sua struttura robusta e affidabile lo rende ideale per applicazioni elettriche critiche. Affidati alla tecnologia avanzata di DEHN per una protezione ottimale e una gestione sicura delle tensioni elevate. Descrizione del produttore: Il DEHNCON-H SET è un sistema di protezione altamente efficiente, progettato per garantire la sicurezza in ambienti ad alta tensione. Con una lunghezza di 1990 mm e un'asta di 0,5 m, questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità per una durabilità eccezionale. La sua struttura robusta e affidabile lo rende ideale per applicazioni elettriche critiche. Affidati alla tecnologia avanzata di DEHN per una protezione ottimale e una gestione sicura delle tensioni elevate.

Caratteristiche tecniche

diametro del conduttore

5 mm

sezione del conduttore

19 mm²

diametro esterno cavo isolato

20 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

rame

superficie

non trattato

materiale di rivestimento

PVC

colore

grigio

materiale dell’isolamento

PE

massima distanza di separazione equivalente (nell'aria)

0.45 m

massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi)

0.9 m

esecuzione isolata resistente all’alta tensione

carico alla trazione massima

950 N

DEHNCON-H SET, L1990, ASTA 0,5M, HV