Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH922400
Cod. Produttore
922400
Cod. EAN
4013364137349

Informazioni di prodotto

  • Serie: DBX U4 KT BD S
  • Tensione nominale: 0-180 V
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Affidabile
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Accesso: Facile gestione cavi
  • Estetica: Moderna
La DEHNBOX DBX U4 KT BD S 0-180 è una soluzione innovativa e versatile per la gestione della sicurezza elettrica. Progettata con materiali di alta qualità, questa scatola di distribuzione offre una protezione affidabile per le installazioni elettriche. Il design compatto e funzionale permette un facile accesso e una gestione efficiente dei cavi. Con un'ottima resistenza e un'estetica moderna, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Scegli la DEHNBOX per garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle tue installazioni. Descrizione del produttore: La DEHNBOX DBX U4 KT BD S 0-180 è una soluzione innovativa e versatile per la gestione della sicurezza elettrica. Progettata con materiali di alta qualità, questa scatola di distribuzione offre una protezione affidabile per le installazioni elettriche. Il design compatto e funzionale permette un facile accesso e una gestione efficiente dei cavi. Con un'ottima resistenza e un'estetica moderna, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Scegli la DEHNBOX per garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle tue installazioni.

tensione nominale DC

0.0 V 180.0 V

tensione permanente DC max.

180 V

corrente impulsiva (10/350)

10 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

0.1 A

frequenza limite

50 MHz

tipo di montaggio

apparente

collegamento 1

morsetto