Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH906101
Cod. Produttore
906101
Cod. EAN
4013364106604

Informazioni di prodotto

  • Serie: DPG LSA 60 P
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Professionale/industriale
  • Accesso: Facile e funzionale
  • Protezione: Dispositivi elettrici
  • Durabilità: Elevata resistenza
  • Design: Ordinato e pratico
  • Sicurezza: Prioritaria
La custodia DEHN-CUSTODIA D EQUIP. DPG LSA 60 P è un accessorio essenziale per la protezione e la gestione dei dispositivi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa custodia garantisce durabilità e resistenza. Il design funzionale consente un facile accesso e una sistemazione ordinata degli strumenti. Perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e pratico, è ideale per l'uso in ambienti professionali e industriali. Con questa custodia, la sicurezza dei vostri dispositivi è una priorità. Descrizione del produttore: La custodia DEHN-CUSTODIA D EQUIP. DPG LSA 60 P è un accessorio essenziale per la protezione e la gestione dei dispositivi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa custodia garantisce durabilità e resistenza. Il design funzionale consente un facile accesso e una sistemazione ordinata degli strumenti. Perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e pratico, è ideale per l'uso in ambienti professionali e industriali. Con questa custodia, la sicurezza dei vostri dispositivi è una priorità.

tipo di montaggio

apparente

tipo di copertura

coperchio

esecuzione coperchio

chiuso

con serratura

altezza

350 mm

larghezza

240 mm

profondità

130 mm

numero RAL

9002

numero di moduli

6

numero di file

1

materiale della scatola

lamiera d’acciaio/plastica

adatto per parafulmine

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

DEHN-CUSTODIA D EQUIP. DPG LSA 60 P