Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH906100
Cod. Produttore
906100
Cod. EAN
4013364106598

Informazioni di prodotto

  • Serie: DEHN
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: custodia per dispositivi
  • Materiale: alta qualità
  • Dimensioni: non specificate
  • Utilizzo: ambienti professionali
  • Funzione: organizzazione e protezione
  • Accesso: facilitato
La DEHN-CUSTODIA D EQUIP. DPG LSA 30 P rappresenta una soluzione ideale per la protezione e l'organizzazione dei dispositivi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa custodia è progettata per garantire durabilità e sicurezza. Il suo design pratico e funzionale la rende perfetta per l'uso in ambienti professionali. Con la DEHN-CUSTODIA, la gestione dei tuoi strumenti elettrici diventa semplice e sicura, offrendo un accesso facilitato e una protezione ottimale. Descrizione del produttore: La DEHN-CUSTODIA D EQUIP. DPG LSA 30 P rappresenta una soluzione ideale per la protezione e l'organizzazione dei dispositivi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa custodia è progettata per garantire durabilità e sicurezza. Il suo design pratico e funzionale la rende perfetta per l'uso in ambienti professionali. Con la DEHN-CUSTODIA, la gestione dei tuoi strumenti elettrici diventa semplice e sicura, offrendo un accesso facilitato e una protezione ottimale.

tipo di montaggio

apparente

tipo di copertura

coperchio

esecuzione coperchio

chiuso

con serratura

altezza

260 mm

larghezza

240 mm

profondità

130 mm

numero RAL

9002

numero di moduli

3

numero di file

1

materiale della scatola

lamiera d’acciaio/plastica

adatto per parafulmine

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

DEHN-CUSTODIA D EQUIP. DPG LSA 30 P