Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH906102
Cod. Produttore
906102
Cod. EAN
4013364106611

Informazioni di prodotto

  • Serie: DPG LSA 120
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Custodia resistente
  • Uso: Organizzazione strumenti
  • Accesso: Facile e funzionale
  • Durabilità: Elevata nel tempo
  • Applicazione: Professionisti elettrici
  • Sicurezza: Massima efficienza
La custodia DEHN-CUSTODIA D EQUIP. DPG LSA 120 è un accessorio essenziale per la protezione e l'organizzazione degli strumenti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa custodia garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Il design funzionale permette un facile accesso e una gestione efficiente degli equipaggiamenti, rendendola ideale per professionisti del settore elettrico. Con la DEHN-CUSTODIA, la sicurezza e l'efficienza sono al primo posto. Descrizione del produttore: La custodia DEHN-CUSTODIA D EQUIP. DPG LSA 120 è un accessorio essenziale per la protezione e l'organizzazione degli strumenti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa custodia garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Il design funzionale permette un facile accesso e una gestione efficiente degli equipaggiamenti, rendendola ideale per professionisti del settore elettrico. Con la DEHN-CUSTODIA, la sicurezza e l'efficienza sono al primo posto.

tipo di montaggio

apparente

tipo di copertura

coperchio

esecuzione coperchio

chiuso

con serratura

altezza

350 mm

larghezza

330 mm

profondità

130 mm

numero RAL

9002

numero di moduli

12

numero di file

2

materiale della scatola

lamiera d’acciaio/plastica

adatto per parafulmine

grado di protezione (IP)

IP40