Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBDB117GR
Cod. Produttore
DB117GR
Cod. EAN
8017963044479

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 2.5mm2, 2-piani interconnessi, colore grigio, serie DBC
DBC.2/CI/GR Morsetto a vite 2.5mm2, 2-piani interconnessi, colore grigio, serie DBC

corrente nominale In

27 A

tensione di dimensionamento

630 V

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

66 mm

lunghezza

70 mm

piani interni esclusi con ponte

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 4 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

grigio

Produttore

Morsetto a vite 2,5mm² 2-piani interconnessi grigio serie DBC passante