Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
HIK318500087
Cod. Produttore
318500087
Cod. EAN
6941545611938

Informazioni di prodotto

Kit videocitofono alimentato a batteria
Descrizione del produttore: Kit videocitofonico wireless composto da una postazione esterna e una interna, caratterizzato da un design compatto e moderno. La postazione esterna è dotata di videocamera integrata per il controllo visivo, mentre la postazione interna consente la comunicazione audio con un pulsante di chiamata. Entrambe le unità presentano un montaggio versatile adatto a diverse tecniche di installazione. Il sistema offre un’installazione senza fili, garantendo praticità e facilità d’uso. I colori neutri e discreti si adattano a qualsiasi ambiente, assicurando funzionalità e stile nell’ambito della sicurezza domestica.

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

2 W

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Altro

viva voce

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

con video

Colore del posto esterno

Grigio

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di apertura telecamera

176 GRADO

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Con funzione giorno/notte

Produttore

DB2PRO GREY KIT VIDEOCAMPA WIRELESS