› Sicurezza › Antincendio

DB STROBE EN54-23 C-CAT NOTIFIER

Cod. Rexel N3BGL-PC-I02
Cod. Produttore BGL-PC-I02

Informazioni principali

  • Descrizione: DB STROBE EN54-23
  • Normativa: EN54-23
  • Tipo: Rilevatore ottico fumo
  • Compatibilità: Dispositivi Notifier
  • Applicazione: Sistemi antincendio
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: N3BGL-PC-I02
  • Uso: Industriale e commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rilevatore ottico di fumo DB Strobe conforme alla normativa EN54-23, progettato per garantire un'elevata affidabilità nel rilevamento di incendi. Ideale per l'installazione in sistemi di sicurezza antincendio, assicura una risposta rapida e precisa alle variazioni di fumo nell'ambiente. La sua tecnologia avanzata e la compatibilità con dispositivi Notifier lo rendono una soluzione efficace per la protezione di ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durabilità e facilità di integrazione nei sistemi elettrici di sicurezza.
DB STROBE EN54-23 C-CAT NOTIFIER