Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBDS117
Cod. Produttore
DS117
Cod. EAN
8017963008075

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 4mm2, 2-piani interconnessi, colore beige
DAS.4/CI Morsetto a vite 4mm2, 2-piani interconnessi, colore beige

corrente nominale In

32 A

tensione di dimensionamento

630 V

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62 mm

lunghezza

64 mm

piastra di chiusura necessaria

piani interni esclusi con ponte

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 6 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

beige

Produttore

DAS.4/CI MORSETTO PASSANTE

€ 7,24 x 1 pz.