Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDPCBO15005084
Cod. Produttore
DPCBO150050840
Cod. EAN
4099854521393

Informazioni di prodotto

DAMP PROOF COMBO 1500 V 50W ML 84065 IP66 GY
Descrizione del produttore: Apparecchi di illuminazione stagni con protezione IK10 e IP66 e funzione Multi Select e DAMP PROOF. Caratteristiche del prodotto: Elevata efficienza luminosa: fino a 153 lm/W. Tipo di protezione: IP66. Resistenza agli urti: IK10. Flusso luminoso: fino a 9.000 lm. Terminale a filo per connessione senza attrezzi. Durata (L70/B50): fino a 50.000 ore (a 25 °C). Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C. Possibilità di cablaggio passante. Vantaggi del prodotto: Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile e agli step di potenza (Multi Color/Multi Lumen) sul driver. Concetto Plug & Upgrade per una facile conversione in apparecchio di emergenza o con sensore. Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP. Adatto per l'uso in aree pubbliche grazie all'elevato grado di protezione IK. Aree di applicazione: Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Officine e linee di assemblaggio. Apparecchiatura / Accessori: Sensore ad alta frequenza Plug & Upgrade e kit di emergenza disponibili separatamente. Viti e tasselli di montaggio inclusi. Consigli per la sicurezza: I valori del tipo di protezione, della resistenza agli urti e dell'intervallo di temperatura ambiente possono variare a seconda dell'installazione dei componenti..

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

97 mm

sezione del conduttore

0,5 mm²

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

Adatto per sospensione

numero di poli

4

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

78 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

50 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7500 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Grado di protezione (NEMA)

4

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Altro

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

49

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

41

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

118 ... 222 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

DAMP PROOF COMBO

Produttore

DAMP PROOF Combo 1500V 50W Multi Select IP66 IK10 per ambienti industriali e garage

€ 70,70 x 1 pz.
(pz.)