Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDALIECOLSPDNP
Cod. Produttore
DALIECOLSPDLINP
Cod. EAN
4052899914636

Informazioni di prodotto

DALIeco LS/PD LI NP LS/PD LI NP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensori di presenza e luminosità DALIeco. Caratteristiche del prodotto: Sensore di luminosità e presenza. Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR. Indicatore di funzionamento con LED bicolore. Ricevitore comando a distanza a infrarossi integrato. Corpo senza alogeni in policarbonato. Collegamento tramite presa 4p4c protetta dall’inversione di polarità (RJ10). Vantaggi del prodotto: Sistema certificato VDE/VDE EMC. Sensore di luminosità con correzione secondo V(?). Attivazione/disattivazione individuali dei sensori di luminosità e presenza tramite comando a distanza. Angolo rilevazione presenza regolabile da 40°…90° tramite gli otturatori integrati. Aree di applicazione: Corridoi. Apparecchi per uffici. Aule scolastiche. Possibilità di installazione a soffitto tramite LS/PD CI KIT o LS/PD AP KIT.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

15 mm

Tipologia

Multisensore

altezza

17 mm

profondità

17 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

Serie

DALIeco LS PD LI NP

Produttore

Sensore presenza luminosità DALIeco LS/PD LI NP per uffici corridoi aule scolastiche