Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
80 mm
Tipologia
Multisensore
altezza
55 mm
profondità
diametro
grado di protezione (IP)
IP20
Supporto disponibile IFTTT
tipo di comando
DALI
Serie
DALI SENSOR LS PD CI G2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te