Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
prodotto Sustainable
Si
larghezza
72 mm
Tipologia
Amplificatore di segnale
altezza
62 mm
profondità
tipo di alimentazione elettrica
AC
grado di protezione (IP)
IP20
Supporto disponibile IFTTT
tipo di comando
DALI
Serie
DALI REP SO
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te