Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDALIPS100LI
Cod. Produttore
DALIPS100LI
Cod. EAN
4052899583221

Informazioni di prodotto

DALI PS 100 LI PS 100 LI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessori. Caratteristiche del prodotto: . Vantaggi del prodotto: . Apparecchiatura / Accessori: .

prodotto Sustainable

Si

larghezza

30 mm

altezza

21 mm

profondità

21 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

tipo di comando

DALI

Serie

DALI PS 100 LI

Produttore

DALI PS 100 LI Alimentatore per sistemi DALI applicazioni illuminazione professionale