Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDALIPRO2IOTG2
Cod. Produttore
DALIPRO2IOTG2
Cod. EAN
4052899627079

Informazioni di prodotto

DALI PRO 2 IOT 2 IOT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Controller per sistemi di gestione della luce IOT cablati. Caratteristiche del prodotto: Certificato DALI-2. IoT-ready con gateway integrato per l'accesso da remoto dei dati. Compatibile con il software PC Tool e WebGui. Integrazione di Building Management System tramite interfaccia KNX (opzionale). Messa in servizio tramite Ethernet/WLAN. Fattore di forma ridotto: solo 6 TE (binario DIN). Vantaggi del prodotto: BIOLUX Human Centric Lighting per una luce naturale di alta qualità durante il giorno negli uffici. Accesso da remoto per modifiche all'impianto da ogni postazione. Interconnessione LAN per connettere fino a 8 controller in una rete. Cloud API per la connessione diretta di un cloud di terze parti con il controller IoT DALI Pro2. Test automatizzati e report degli impianti di illuminazione di emergenza. Adatto per VIVARES Cloud Services (opzionale). Aree di applicazione: Adatto per installazioni indoor. Controllo locali, controllo piani, controllo in funzione della luce naturale. Collegamento di sensori di luce e/o presenza in sistemi DALI. LEDVANCE BIOLUX Human Centric Lighting per una luce con effetti positivi negli ambienti interni. Applicazioni RGB e Tunable White. Illuminazione a strisce LED.

larghezza

106 mm

Tipologia

Unità di controllo

altezza

62 mm

profondità

62 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

tipo di comando

DALI

Serie

DALI PRO 2 IOT

Produttore

Controller DALI-2 IoT-ready con gateway integrato per gestione luce LED indoor