Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDALIMAGICDIM
Cod. Produttore
DALIMAGICDIM
Cod. EAN
4052899039551

Informazioni di prodotto

DALI magic

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interfaccia USB per la programmazione DALI. Caratteristiche del prodotto: Convertitore DALI USB per Tuner4TRONIC™ e software guida DALI per PC Windows. Pulsante per testare la regolazione DALI senza bisogno di collegarsi a un computer. Alimentazione con cavo USB o alimentatore universale incluso. Alimentazione automatica integrata DALI per un massimo di 64 dispositivi (fino a 4 con alimentazione tramite cavo USB). Aree di applicazione: Configurazione delle funzioni degli alimentatori elettronici DALI. Monitoraggio degli impianti DALI. Apparecchiatura / Accessori: Alimentatore universale (da 100 a 240 V CA, 5,9 VCC, 1,15 A, spina UE). Cavo USB (maschio A - maschio B), 180 cm. Spina bipolare per collegamento DALI.

larghezza

120 mm

Tipologia

Altro

altezza

28 mm

profondità

28 mm

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di comando

DALI

Serie

DALI magic

Produttore

Interfaccia USB programmazione DALI magic per configurazione e monitoraggio impianti DALI