Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDALICOUPPUSHB
Cod. Produttore
DALICOUPPUSHBG2
Cod. EAN
4062172087575

Informazioni di prodotto

DALI COUPLER PB G2 Coupler Pushb G2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accoppiatore a pulsante DALI-2 adatto per integrare interruttori standard nei sistemi DALI. Caratteristiche del prodotto: . Vantaggi del prodotto: . Aree di applicazione: .

prodotto Sustainable

Si

larghezza

43 mm

Tipologia

Altro

altezza

21 mm

profondità

21 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

tipo di comando

DALI

Serie

DALI COUPLER PB G2

Produttore

Accoppiatore DALI-2 Push Button G2 per integrazione interruttori standard sistemi DALI