Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDALIACUBT
Cod. Produttore
DALIACUBT
Cod. EAN
4052899544819

Informazioni di prodotto

DALI ACU BT ACU BT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di controllo per sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche del prodotto: . Vantaggi del prodotto: . Aree di applicazione: . Apparecchiatura / Accessori: .

prodotto Sustainable

Si

larghezza

48 mm

Tipologia

Unità di controllo

altezza

22 mm

profondità

22 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

tipo di comando

DALI

Serie

DALI ACU BT

Produttore

Unità controllo DALI ACU BT gestione illuminazione sistemi industriali e commerciali