Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6725-0101
Cod. Produttore
MTN6725-0101
Cod. EAN
3606481902856

Informazioni di prodotto

DALI 2 Gateway Pro 1ch/64 SpaceLogic KNX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Gateway Pro DALI di SpaceLogic KNX controlla i ballast elettronici con l'interfaccia DALI tramite il bus di comunicazione KNX. Il gateway è un DALI 2.0 multi-master certificato. Il gateway supporta la comunicazione KNX longframe ed è compatibile con i dispositivi/telegrammi di KNX Security e può essere attivato nel software ETS 5. Inoltre, l'accesso al dispositivo stesso (ad es. per un download) è protetto da KNX Security

esecuzione

interfaccia sistema di illuminazione/Dali

aggiornabile

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

4

tipo di montaggio

AMD

tensione d’esercizio

240 V

protezione contro lo smontaggio

con indicatore a LED

web server

sistema bus EIB/KNX

visualizzazione

tensione d’esercizio

100

Serie

SpaceLogic KNX

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DALI 2 Gateway Pro 1ch/64 SpaceLogic KNX

€ 1001,44 x 1 pz.
(pz.)