Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSNSM8
Cod. Produttore
NSYSNSM8
Cod. EAN
3606480150456

Informazioni di prodotto

  • Tipo di dado: scorrevole serrato
  • Filettatura: M8
  • Compatibilità: PanelSeT PLA, SM, SF
  • Confezione: set da 10 unità
  • Serie: PanelSeT SM
  • Applicazione: multifunzione
  • Garanzia: 18 mesi
  • RoHS: compliant pro-attivo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dado scorrevole serrato a quarto di giro per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT PLA. Il tipo di filettatura è M6. Fornitura da 10 unità.

Protezione della superficie

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

Materiale elemento del fissaggio a scatto

Altro

Serie

PanelSeT SM