› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Dado prigioniero M8 filettatura ISO set 50 pezzi fissaggio quadri elettrici multiuso PanelSeT

Cod. Rexel SLNSYCNFM8
Cod. Produttore NSYCNFM8
Cod. EAN 3606480150470

Informazioni principali

  • Tipo: Dado prigioniero
  • Filettatura: M8
  • Quantità: Set da 50 pezzi
  • Compatibilità: PanelSeT PLA, SM, SF
  • Serie: PanelSeT SM
  • Applicazione: Multifunzione
  • Confezione: Dimensioni compatte
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo dado a gabbia è un accessorio per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SM e PanelSeT PLA. Ha una filettatura ISO M8. Questo accessorio di fissaggio è progettato per applicazioni multiuso. Il set comprende 50 unità Set di 50 unità.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

con collegamento di terra

adatto per spessore materiale

1,5 mm

Serie

PanelSeT SM

Dado prigioniero M8 filettatura ISO set 50 pezzi fissaggio quadri elettrici multiuso PanelSeT