› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Dado prigioniero M6 filettatura ISO 50 pezzi accessori fissaggio quadri elettrici PanelSeT

Cod. Rexel SLNSYCNFM6
Cod. Produttore NSYCNFM6
Cod. EAN 3606480150463

Informazioni principali

  • Tipo thread: M6
  • Quantità confezione: 50 pezzi
  • Compatibilità: PanelSeT PLA, SM, SF
  • Uso: Multifunzione
  • Serie: PanelSeT SM
  • Imballo peso: 300 g
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Senza PVC: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo dado a gabbia è un accessorio per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SM e PanelSeT PLA. Ha una filettatura ISO M6. Questo accessorio di fissaggio è progettato per applicazioni multiuso. Il set comprende 50 unità Set di 50 unità.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

con collegamento di terra

adatto per spessore materiale

1,5 mm

Serie

PanelSeT SM

Dado prigioniero M6 filettatura ISO 50 pezzi accessori fissaggio quadri elettrici PanelSeT