Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTCSM6PLM
Cod. Produttore
NSYTCSM6PLM
Cod. EAN
3606480192593

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Dado in plastica
  • Filetto: M6
  • Fissaggio: Diretto, vite M6
  • Compatibilità: PanelSeT PLM
  • Posizione montaggio: Retro cassetta
  • Quantità confezione: Set da 20
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: PanelSeT PLM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dado in plastica per Thalassa

Protezione della superficie

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione della filettatura metrica

6

Materiale elemento del fissaggio a scatto

Altro

Serie

PanelSeT PLM