Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTCSPLM
Cod. Produttore
NSYTCSPLM
Cod. EAN
3606480192609

Informazioni di prodotto

  • Tipo di fissaggio: vite autofilettante
  • Filetto ISO: M6
  • Composizione: dado plastica + vite
  • Luogo montaggio: retro della cassetta
  • Compatibilità: PanelSeT PLM
  • Quantità confezione: set da 20
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: PanelSeT PLM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dado fissaggio per Thalassa

materiale

Altro

dimensione della filettatura metrica

6

dimensione della filettatura in pollici

Altro

Serie

PanelSeT PLM