Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76961
Cod. Produttore
GW76961
Cod. EAN
8011564219106

Informazioni di prodotto

Dado di fissaggio PG29 ideale per un montaggio rapido e sicuro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura standard PG29
  • Risparmio di tempo durante il fissaggio dei pressacavi
  • Compatibilità con sistemi di cablaggio modulari

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e affidabile
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Durata nel tempo anche in condizioni ambientali difficili
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura

PG

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

passo della filettatura

1.59 mm

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

senza alogeni

antiurto

Serie

BUILDING_BLOC,CONNETTORI_MULTIPOL_

forma

esagonale

Produttore

DADO DI FISSAGGIO - IN OTTONE NICHELATO - PG29