Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76952
Cod. Produttore
GW76952
Cod. EAN
8011564219014

Informazioni di prodotto

Il dado di fissaggio M20 garantisce un’installazione rapida e sicura, ideale per ogni tipo di impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura standard M20
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con vari pressacavi e sistemi di fissaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Affidabilità dell’impianto elettrico nel tempo
  • Riduzione dei rischi di malfunzionamenti
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura

metrico

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

passo della filettatura

2.5 mm

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

senza alogeni

antiurto

Serie

BUILDING_BLOC,CONNETTORI_MULTIPOL_

forma

esagonale

Produttore

DADO DI FISSAGGIO - IN OTTONE NICHELATO - M20