Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76953
Cod. Produttore
GW76953
Cod. EAN
8011564219021

Informazioni di prodotto

Il dado di fissaggio filettatura M25 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risultati.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura standard M25
  • Risparmio di tempo durante l’assemblaggio
  • Compatibilità con pressacavi e accessori GW FIT

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e affidabile
  • Maggiore sicurezza dell’impianto
  • Durata prolungata nel tempo anche in ambienti esterni

Documentazione tecnica

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

3,5 mm

forma

Esagonale

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

3 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Serie

Building,GW FIT

Produttore

Dado di fissaggio filettatura M25 accessori installazione elettrica GW FIT uso residenziale e industriale