Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAF1CG4
Cod. Produttore
AF1CG4
Cod. EAN
3389110543247

Informazioni di prodotto

  • Filettatura ISO: M4
  • Supporto montaggio: Guide 35 mm
  • Compatibilità: Guide AM1-ED
  • Tipo dado: Ad aggancio
  • Quantità confezione: Set da 100
  • Peso netto: 0,007 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spacial CRN: set di 100 dadi scorrevoli. M4 Filettatura ISO. Accessorio di montaggio. Per le guide di montaggio AM1-ED. Il supporto per il montaggio è una guida asimmetrica da 35 mm e una guida simmetrica da 35 mm. Tipo di dado ad aggancio.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

4

dimensione della filettatura in pollici

#10

adatto per spessore materiale

1,5 mm

Serie

PanelSeT CRN