Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAMCSF
Cod. Produttore
NSYAMCSF
Cod. EAN
3606480180262

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: PanelSeT CRN
  • Tipo prodotto: Dado
  • Materiale: Acciaio
  • Altezza: 80 mm
  • Fissaggio: Su borchie posteriori
  • Composizione: 4 dadi, 4 rondelle
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 4 dadi speciali M8

colore

Ottone

Tipologia

Altro

sistema a vite

Altro

senza alogeni

altezza

19 mm

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

13 mm

qualità del materiale

Cu2/Cu3 (ottone)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica

8

passo della filettatura

1,25 mm

Saldabile

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Dadi speciali M8 set 4 pezzi per applicazioni meccaniche e industriali