› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Dadi a gabbia M6 ISO per montaggio accessori 19" set 100 pezzi compatibili Actassi

Cod. Rexel SLNSYCN9M625
Cod. Produttore NSYCN9M625
Cod. EAN 3606480150364

Informazioni principali

  • Filetto ISO: M6
  • Spessore dado: 2,5 mm
  • Supporto montaggio: Pannello zoccolo
  • Compatibile con fori: 8,5 x 8,5 mm
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Applicazione: Multifunzione
  • Serie: PanelSeT SM
  • Conforme RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set di dadi a gabbia compatibili con fori da 8,5 x 8,5 mm e 9,5 x 9,5 mm. Il prodotto è adatto per contenitori Actassi. Permettono il montaggio di accessori da 19". Il filo ISO è M6. Il set contiene 100 unità.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

dimensione della filettatura in pollici

Altro

adatto per spessore materiale

8,5 mm

Serie

PanelSeT SM

Dadi a gabbia M6 ISO per montaggio accessori 19" set 100 pezzi compatibili Actassi