Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM14830
Cod. Produttore
014830
Cod. EAN
4015080148302

Informazioni di prodotto

D125-CI23 COPERCHIO TRASPARENTE

Documentazione tecnica

Coperchio trasparente, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione perimetrale in spuma, profondità di montaggio con piastra di montaggio=125mm, utilizzabile per basi CI E, X e V, versione serrature: azionamento con attrezzo (non accessibile agli utenti meno esperti)

larghezza

187.5 mm

altezza

250 mm

profondità

25 mm

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non trattato

adatto per installazione esterna

Serie

None

Produttore

D125-CI23 COPERCHIO TRASPARENTE