Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBX766847
Cod. Produttore
X766847
Cod. EAN
8017963049030

Informazioni di prodotto

1 rele elettromeccanico 230Vac SPDT 6A a vite, estraibile
CWRE7-0847 1 rele elettromeccanico 230Vac SPDT 6A a vite, estraibile

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti invertitori

1

larghezza

6.2 mm

altezza

89 mm

profondità

77 mm

apparecchio completo con base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V 230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V 230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

230 V 230 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

CWRE7-0847 1.REL .230VAC.1PDT.6