Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH902472
Cod. Produttore
902472
Cod. EAN
4013364108950

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP54
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: ambienti difficili
  • Protezione: polvere e spruzzi
  • Tipo: custodia stagna
  • Serie: IGA 24
  • Uso: elettrico
  • Affidabilità: alta
Scopri la custodia stagna IGA 24 IP54, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima protezione in ambienti difficili. Realizzata con materiali resistenti, questa custodia offre un grado di protezione IP54, rendendola ideale per applicazioni elettriche esposte a polvere e spruzzi d'acqua. La custodia IGA 24 è perfetta per chi cerca sicurezza e affidabilità nel proprio lavoro, assicurando che le attrezzature rimangano al sicuro in ogni situazione. Descrizione del produttore: Scopri la custodia stagna IGA 24 IP54, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima protezione in ambienti difficili. Realizzata con materiali resistenti, questa custodia offre un grado di protezione IP54, rendendola ideale per applicazioni elettriche esposte a polvere e spruzzi d'acqua. La custodia IGA 24 è perfetta per chi cerca sicurezza e affidabilità nel proprio lavoro, assicurando che le attrezzature rimangano al sicuro in ogni situazione.

tipo di montaggio

apparente

tipo di copertura

coperchio

esecuzione coperchio

con taglio

coperchio/porta trasparente

altezza

458 mm

larghezza

295 mm

profondità

129 mm

larghezza in unità di suddivisione

24

numero di ingressi per conduttori

22

materiale della scatola

plastica

adatto per parafulmine

grado di protezione (IP)

IP54

colore

grigio