Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH902471
Cod. Produttore
902471
Cod. EAN
4013364108943

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CUSTODIA STAGNA IGA 12 IP54
  • Grado protezione: IP54
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistente a: Polvere e umidità
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Robusto
  • Serie: IGA 12
  • Uso: Ambienti difficili
La custodia stagna IGA 12 IP54 è progettata per garantire la massima protezione in ambienti difficili. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale contro polvere e umidità, rispettando la classificazione IP54. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche, assicurando la sicurezza e l'affidabilità dei componenti al suo interno. Con il suo design robusto, è la scelta perfetta per chi cerca durabilità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: La custodia stagna IGA 12 IP54 è progettata per garantire la massima protezione in ambienti difficili. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale contro polvere e umidità, rispettando la classificazione IP54. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche, assicurando la sicurezza e l'affidabilità dei componenti al suo interno. Con il suo design robusto, è la scelta perfetta per chi cerca durabilità e prestazioni elevate.

tipo di montaggio

apparente

tipo di copertura

coperchio

esecuzione coperchio

con taglio

coperchio/porta trasparente

altezza

333 mm

larghezza

295 mm

profondità

129 mm

larghezza in unità di suddivisione

12

numero di ingressi per conduttori

22

materiale della scatola

plastica

adatto per parafulmine

grado di protezione (IP)

IP54

colore

grigio