Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 643 9
Cod. Produttore
EO 561 4
Cod. EAN
7320500312797

Informazioni di prodotto

MEPY1-0 CUSTODIA GIALLA/GRIGIO 1FORO
Plastic enclosure

materiale della scatola

plastica

larghezza

101 mm

profondità

75 mm

altezza

75 mm

colore parte superiore scatola

giallo

grado di protezione (IP)

IP66

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

diametro delle aperture

22 mm

Produttore

ABB

Custodia elettrica gialla/grigia 1 foro protezione componenti impianti elettrici robusta