› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Custodia montaggio sporgente 12 fori IP66 antracite/grigio

Cod. Rexel KM222688
Cod. Produttore 222688
Cod. EAN 4015082226886

Informazioni principali

  • Posti di montaggio: 12
  • Materiale custodia: isolante
  • Viti in acciaio inossidabile
  • Grado di protezione: IP66
  • Colore: nero/grigio
  • Utilizzo: pulsanti luminosi
  • Compatibile con: 12 x 22,5
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Scatola in plastica di colore grigio con 12 punti di comando, progettata per montaggio sporgente. Garantisce un elevato grado di protezione IP66 e NEMA 3R, ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e acqua. Materiale robusto e di qualità, adatto per applicazioni elettriche che necessitano di sicurezza e durabilità. Design funzionale per installazioni affidabili in contesti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodie per montaggio sporgente, Custodie: materiale isolante, Con viti in acciaio inossidabile, Posti di montaggio: 12, Grado di protezione: IP66, Colore Valore RAL: RAL 7035, Colore: Base della custodia antracite, Collegamento a SmartWire-DT: no, utilizzo con: 12 x 22,5, utilizzabile per: Pulsanti (luminosi), Selettori (luminosi), Pulsanti a chiave, Indicatore luminoso, Pulsanti arresto controllato/arresto d’emergenza con etichetta gialla

Caratteristiche tecniche

larghezza

160 mm

altezza

125 mm

profondità

240 mm

diametro delle aperture

22,5 mm

numero di punti di comando

12

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

3R

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Moeller series

Custodia montaggio sporgente 12 fori IP66 antracite/grigio