› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Contenitori

Custodia metallo antideflagrante IP elevato per installazioni ATEX muro

Cod. Rexel WD1200390000
Cod. Produttore 1200390000
Cod. EAN 4032248982974

Informazioni principali

  • Serie: Klippon TB QL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Custodia in metallo: sì
  • Uso in zone esplosive: adatto
  • Montaggio a muro: fori esterni
  • Tenuta stagna: area separata
  • Fissaggio: fori o piedini

Descrizione del prodotto

Realizzata in acciaio inossidabile, questa cassetta di derivazione garantisce un'elevata resistenza alla corrosione e durabilità anche in ambienti difficili. Il grado di protezione IP66 assicura un'ottima protezione contro polvere e getti d'acqua potenti, rendendola ideale per installazioni industriali e applicazioni esterne. La superficie è di tipo speciale, studiata per offrire prestazioni affidabili e sicurezza nel collegamento elettrico. Dotata di una piastra a vite singola, questa soluzione è progettata per facilitare il fissaggio e la manutenzione, combinando robustezza e praticità in un prodotto di alta qualità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

382 mm

altezza

458 mm

profondità

200 mm

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

0, 1, 2

Tipo superficie

Altro

Per zona Ex polvere

20, 21, 22

Numero di flange

1

Serie

Klippon TB QL / Terminal Box / Quarter Lock

Custodia metallo antideflagrante IP elevato per installazioni ATEX muro