Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216539
Cod. Produttore
216539
Cod. EAN
4015082165390

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero / grigio
  • Montaggio: sporgente
  • Materiale: isolante
  • Fori di montaggio: 4
  • Entrate cavi: 2 x M20 retro
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Viti: acciaio inox
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Custodia in plastica di colore nero e grigio progettata per montaggio sporgente, dotata di quattro punti di comando. Offre un elevato grado di protezione IP67/IP69K e certificazione NEMA 3R, garantendo resistenza a polvere, acqua e condizioni ambientali difficili. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza nell’alloggiamento dei componenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodie per montaggio sporgente, Custodie: materiale isolante, Con viti in acciaio inossidabile, Posti di montaggio: 4, Entrata cavi: retro: 2 x M20, sopra: 2 x M20, laterale: 2 x M20/M25 (per lato 1 x), Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Colore Valore RAL: RAL 7035, Colore: Base della custodia antracite, Collegamento a SmartWire-DT: no, utilizzabile per: (Illuminated) pushbuttons, (Illuminated) selector switches, Key-operated pushbuttons, Indicator light, controlled stop/emergency-stop buttons with yellow label

larghezza

186 mm

altezza

56 mm

profondità

80 mm

diametro delle aperture

22,5 mm

numero di punti di comando

4

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA)

3R

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Custodia 4 fori M22-I4 nero/grigio montaggio sporgente IP66-69K industriale

€ 27,33 x 1 pz.
(pz.)