› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Custodia 2 fori M22-I2 isolante IP69K montaggio sporgente industriale

Cod. Rexel KM216537
Cod. Produttore 216537
Cod. EAN 4015082165376

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-I2 CUSTODIA 2 FORI
  • Colore: nero / grigio
  • Materiale: isolante
  • Viti: acciaio inossidabile
  • Ingressi cavi: 5 x M20/M25
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Posti montaggio: 2
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Custodia per montaggio sporgente realizzata in plastica resistente, caratterizzata da un design compatto con due punti di comando. La parte superiore della scatola è di colore grigio, mentre la custodia presenta un elegante abbinamento nero e grigio. Offre un elevato grado di protezione IP67/IP69K, garantendo impermeabilità e protezione contro polvere e getti d’acqua ad alta pressione. Inoltre, dispone di una protezione NEMA 4X, ideale per ambienti industriali esigenti. Questa custodia è progettata per assicurare durabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche, assicurando sicurezza e protezione ottimale dei componenti interni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodie per montaggio sporgente, Custodie: materiale isolante, Con viti in acciaio inossidabile, Posti di montaggio: 2, Entrata cavi: retro: 2 x M20, sopra: 1 x M20, laterale: 2 x M20/M25 (per lato 1 x), Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Colore Valore RAL: RAL 7035, Colore: Base della custodia antracite, Collegamento a SmartWire-DT: no, utilizzabile per: (Illuminated) pushbuttons, (Illuminated) selector switches, Key-operated pushbuttons, Indicator light, controlled stop/emergency-stop buttons with yellow label

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

altezza

56 mm

profondità

80 mm

diametro delle aperture

22,5 mm

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Moeller series

Custodia 2 fori M22-I2 isolante IP69K montaggio sporgente industriale