Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25404
Cod. Produttore
25404
Cod. EAN
8012199380063

Informazioni di prodotto

IDROBOX MATIX garantisce un'installazione rapida e sicura grazie alla sua struttura modulare.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con base e coperchio separati
  • Compatibilità con 4 moduli Màtix per versatilità
  • Design IP40 per protezione ottimale durante l'installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e contatti accidentali
  • Soluzione durevole e affidabile per impianti elettrici
  • Contributo al risparmio energetico grazie a materiali di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
custodia IP40 composta da base e coperchio - 4 moduli Màtix

temperatura di impiego

-5 °C 50 °C

senza alogeni

inserimento dal retro

lunghezza

76 mm

numero di ingressi

9

sezione max. del conduttore

2.5 mm²

larghezza

132 mm

profondità

55 mm

superficie

non trattato

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

forma

rettangolare

colore

grigio

materiale

plastica

fissaggio del coperchio

avvitato

coperchio

non trasparente

per diametro del tubo

16/19 mm

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura d’esercizio

-5 °C

Produttore

Custodia IP40 composta da base e coperchio 4 moduli Idrobox

€ 5,11 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info