Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5440/16
Cod. Produttore
AM5440/16
Cod. EAN
8012199664149

Informazioni di prodotto

Presa standard tedesco e bipasso ideale per installazioni rapide e versatili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e veloce da installare grazie al design compatto.
  • Compatibilità con spine italiane e tedesche per ridurre tempi di lavoro.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Adatta a diverse tipologie di spine, garantendo massima flessibilità d’uso.
  • Funzionamento sicuro a 250 V AC con portata fino a 16 A.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa standard tedesco e bipasso 10/16A 250 V ac - per spine standard Italia 2P 10A, 2P+T 10A, 2P+T 16A e standard tedesco 2P+T - colore bianco

frequenza

45 Hz 55 Hz

con protezione dal contatto incrementata

con funzione loop

senza alogeni

codice RAL (simile)

9003

corrente nominale

16 A

profondità dell'apparecchio

41 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

47.1 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

numero di unità

2

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK00

superficie

non trattato

materiale

plastica

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

copertura

piastra centrale

tipo di collegamento

morsetto a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

numero di fasi

1

Produttore

Presa standard tedesco e bipasso 10/16A 250 V ac

€ 10,34 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info