Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2NB B11000
Cod. Produttore
NB B11000
Cod. EAN
8018851150593

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Materiale: Custodia metallica
  • Unità contatto: 1NO+1NC scatto rapido
  • Interasse fori: 25 mm
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: NB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Custodia in metallo NB completa di unit? di contatto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 25 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

CUSTODIA IN METALLO NB COMPLETA DI