Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2NA G11000
Cod. Produttore
NA G11000
Cod. EAN
8018851149979

Informazioni di prodotto

  • Custodia in metallo
  • Grado protezione IP67/IP69K
  • Interasse fori 20 mm
  • Unità contatto 1NO+1NC
  • Tipo contatto scatto lento
  • Apertura positiva S3
  • Serie G11
  • Conforme EN 60529, ISO 20653

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Custodia in metallo NA completa di unit? di contatto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (G11), Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

CUSTODIA IN METALLO NA COMPLETA DI