Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2NA B11000-DN2
Cod. Produttore
NA B11000-DN2
Cod. EAN
8018851178795

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: metallo
  • Unità di contatto: 1NO+1NC
  • Tipo connessione: connettore metallico
  • Cavo: PVC 5x0,75 mm²
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Interasse fori: 20 mm
  • Serie: B11000-DN2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Custodia in metallo NA completa di unit? di contatto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC, Cavo: PVC 5x0,75 mm?, lunghezza 2 m, 5 fili, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

CUSTODIA IN METALLO NA COMPLETA DI