Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2NA B20000
Cod. Produttore
NA B20000
Cod. EAN
8018851373121

Informazioni di prodotto

  • Serie: P2NA B20000
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Materiale: Custodia metallica
  • Interasse fori: 20 mm
  • Unità contatto: 2NO scatto rapido
  • Standard: EN 60529, ISO 20653

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Custodia in metallo NA completa di unit? di contatto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NO scatto rapido (B20).

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

CUSTODIA IN METALLO NA COMPLETA DI