› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Custodia elettrica porta cieca 400x300x150 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN4315K
Cod. Produttore SRN4315K
Cod. EAN 8015646753212

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x300x150mm
  • Tipo: Custodia con porta cieca
  • Piastra di fondo: Inclusa
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Grado protezione: Secondo EN 60529
  • Normativa: EN IEC 61439-2:2021
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

La cassetta elettrica da parete TUSRN4315K è un contenitore robusto e funzionale della serie SR2, progettato per l'installazione di quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208. È dotata di porta singola cieca con serratura per garantire la sicurezza e la protezione degli impianti interni. La struttura è realizzata per offrire un grado di protezione IP65, assicurando resistenza a polvere e acqua, ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche esigenti. Le dimensioni di 400x300x150 mm la rendono adatta a molteplici utilizzi, mentre il montaggio a parete facilita l'installazione in spazi ridotti. La cassetta è completa di piastra di fondo per il fissaggio dei componenti interni, garantendo versatilità e praticità durante l'assemblaggio. La finitura senza coperchio aggiuntivo e la porta cieca assicurano un design semplice e funzionale, con attenzione alla sicurezza grazie alla serratura integrata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with blind door + back plate 400x300x150mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

132 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

183,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Custodia elettrica porta cieca 400x300x150 mm industriale