› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Custodia elettrica metallo 300x200x150 mm porta cieca montaggio parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN3215K
Cod. Produttore SRN3215K
Cod. EAN 8015646753151

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x200x150 mm
  • Tipo porta: Porta cieca
  • Piastra di fondo: Inclusa
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Normativa: EN IEC 61439-2
  • Materiale: Custodia per quadri
  • Conformità: Direttiva bassa tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

La cassetta da parete TUSRN3215K della serie SR2 è un contenitore elettrico con porta cieca singola e pannello di fondo, ideale per l'installazione di quadri elettrici conformi alla norma IEC 61439-1-2/IEC 62208. Realizzata in materiale robusto, garantisce protezione IP65 contro polvere e getti d’acqua, assicurando affidabilità e sicurezza nell'ambiente industriale. La porta è dotata di serratura per una protezione ottimale e presenta cerniere laterali per una facile apertura. Le dimensioni di 300x200x150 mm la rendono compatta ma funzionale, adatta per montaggio a parete. L'assenza di coperchio trasparente e la finitura senza ulteriori coperchi la rendono particolarmente versatile per applicazioni che richiedono un contenitore solido e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with blind door + back plate 300x200x150mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

300 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

82 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

133,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Custodia elettrica metallo 300x200x150 mm porta cieca montaggio parete